曜日別特売
MI1.0-10 イージーループ 丸高製鋼 48795433

 

MI1.0-10 イージーループ 丸高製鋼 48795433
MI1.0-10 イージーループ 丸高製鋼 48795433
MI1.0-10 イージーループ 丸高製鋼 48795433
MI1.0-10 イージーループ 丸高製鋼 48795433
MI1.0-10 イージーループ 丸高製鋼 48795433
MI1.0-10 イージーループ 丸高製鋼 48795433
MI1.0-10 イージーループ 丸高製鋼 48795433

イージーループ

(9件のレビュー)
取扱い終了
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
48795433
品番
MI1.0-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

結ばなくても簡単に輪を作ることができます。比重が軽いので水に浮きます。寒い中でもすばやく作業できます。特許取得済み 第3084016号

用途
牽引ロープ、トラックロープに。
長さ(m)
10
太さ(Φmm)
12
質量(kg)
650
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン混合
耐荷重(t)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48795424
2022-11-23
用途: レスキュー、引き出し作業時など
有限会社 柴藤自動車 様

このタイプの製品はずっと使っていますが、この価格で提供していただけるのは助かります。
実際が消耗品に近いので。

対象商品 : 48795424
2022-01-05
用途: 雪道と、オフロードと、エマージェンシー用です。
農・林・水産業

レスキュー商品として購入。長さ調整が簡単にできそうで効果に期待しています。

対象商品 : 48795433
2019-04-15
用途: 荷物を簡単にしばれたら便利だなと思って購入しました。
教育・研究機関

値段は安価ではありませんが、丈夫そうで荷物のしばりが簡単にできそうだったので購入しました。ん-----、どうでしょうか。強度は十分あります。輪を作ったり、解いたりするのは簡単ですが、普通のロープでもできますから悩みどころです。引っ越しで使いましたが、いまのところ「買ってよかった」と思える場面には遭遇していません。

対象商品 : 48795424
2018-05-29
用途: 主に車両の牽引などですが、仕事上の作業時に使用ています。
運輸・通信業

以前、ホームセンターで購入した事がありますが、緊急時に牽引力以上の車両に使用して切れてしまいました。現状では普通車用に常備していますが、牽引力のバリエーションが欲しいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 48795424
2018-02-07
用途: 牽引ロープ、他として

軽自動車の牽引用で準備
好きな長さで輪の調整が自由に出来るため、
木をアンカーにする場合に重宝する。

対象商品 : 48795424
2016-07-23
用途: 車の牽引、荷物の吊り降ろし
大幸産業 様(建設業・工事業)

18ミリタイプを購入しました。
とても使い勝手が良く発想次第で色んな
使用方法がある商品だと思います。
知人も欲しいと言う人が多く居ますね。

対象商品 : 48795424
2014-10-19
用途: レスキュウー

とても良い商品でした。複数欲しい商品の1つです。

対象商品 : 48795424
2013-02-28
用途: 自動車の牽引 引き上げ

電動ウインチ牽引時使用。過去に1.5トン仕様を使っていたが 不安があり 3トン用へ買い替え。
ロープの太さがまるで違う。
値段が1.5トン用と同じ金額で購入できた。大変満足。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする