Vishay ショットキーバリアダイオード ショットキー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(2500個) 動作温度(℃)(Min)-55 注文コード48823977 品番BAS85-GS08
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は動作温度・内容量など202種類から選べます 他の種類を見る
仕様小信号ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 長さ(mm)3.7 幅(mm)1.6 高さ(mm)1.6 タイプショットキー ピン数(ピン)2 ダイオードシングル 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージMiniMELF 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 ピーク逆繰返し電圧(V)30 ピーク逆回復時間(ns)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする