仕様TMBS - Trench MOSバリアショットキー整流器、最大20 A、Vishay Semiconductor. VishayのTrench MOSバリアショットキー(TMBS)整流器シリーズには、特許取得済みのトレンチ構造が含まれています。 TMBS整流器は、平面ショットキー整流器よりもいくつかの点で優れています。 動作電圧が45 Vを超える場合、平面ショットキー整流器ではその高速なスイッチング速度という利点が失われ、低順方向電圧が大幅に低下することがあります。 特許取得済みのTMBS構造では、ドリフト領域への少数キャリアの注入を軽減することで、この問題を解決しています。結果として保存電荷量が最小になり、スイッチング速度が向上します。. 特長. 特許取得済みのトレンチ構造 AC / DCスイッチモード電源とDC / DCコンバータの効率性が向上 高電力密度と低順方向電圧を実現
長さ(mm)10.54
幅(mm)4.7
高さ(mm)15.32
ピン数(ピン)3
ダイオードシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTO-220AB
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大順方向降下電圧(V)1.12
ピーク逆繰返し電圧(V)120
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)200
テクノロジーショットキー