仕様高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
長さ(mm)7.6
直径(Φmm)3.6
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDO-204AC
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大順方向降下電圧(mV)790
ピーク逆繰返し電圧(V)100
テクノロジーショットキー