VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay ショットキーバリアダイオード ショットキー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48824433
品番
VS-30WQ10FNHM3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
この商品は
動作温度・内容量
など
202
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6.73
幅(mm)
6.22
高さ(mm)
2.38
タイプ
ショットキー
規格
AEC-Q101
ピン数(ピン)
3 + Tab
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
D-PAK (TO-252AA)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
960
ピーク逆繰返し電圧(V)
100