仕様高性能ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 Vishay製の高性能なショットキーダイオードは、1 A〜175 Aの順方向の定格電流と15 V〜150 Vの定格電圧を備えています。
長さ(mm)6.73
幅(mm)6.22
高さ(mm)2.39
ピン数(ピン)3
ダイオードシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDPAK (TO-252)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
ピーク逆繰返し電圧(V)30
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)535
テクノロジーショットキー