仕様高性能ショットキー整流器、4 → 9 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
長さ(mm)9.5
直径(Φmm)5.3
タイプショットキー
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDO-201AD
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大順方向降下電圧(mV)480
ピーク逆繰返し電圧(V)20
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)220