Vishay スイッチングダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:1000V 、 パッケージタイプ:DO-220AA 、 最大順方向降下電圧:1.85V 、 最大ダイオードキャパシタンス:7.5pF 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 長さ:3.61mm 、 幅:2.18mm 、 高さ:1.15mm 、 寸法:3.61 x 2.18 x 1.15mm 、 超高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。 注文コード48826987 品番AU1PMHM3/84A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量103種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:1000V 、 パッケージタイプ:DO-220AA 、 最大順方向降下電圧:1.85V 、 最大ダイオードキャパシタンス:7.5pF 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 長さ:3.61mm 、 幅:2.18mm 、 高さ:1.15mm 、 寸法:3.61 x 2.18 x 1.15mm 、 超高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする