VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay スイッチングダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:150V 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 最大順方向降下電圧:1.25V 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:1.95mm 、 幅:1.5mm 、 高さ:1.05mm 、 寸法:1.95 x 1.5 x 1.05mm 、 小信号スイッチングダイオード、Vishay Semiconductor
注文コード
48827154
品番
BAV20WS-E3-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
103
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:150V 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 最大順方向降下電圧:1.25V 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:1.95mm 、 幅:1.5mm 、 高さ:1.05mm 、 寸法:1.95 x 1.5 x 1.05mm 、 小信号スイッチングダイオード、Vishay Semiconductor