LRC-R050B(IV) リモコン付ライティングバー ELPA 48828306

リモコン付ライティングバー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48828306 品番LRC-R050B(IV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

美しいインテリアを演出する業務用プロシステムが家庭でも楽しめます。インテリア演出以外にも利便性の高い照明器具として実用的なライティングに最適。
天井から吊るしたり固定したりする照明器具への配線を目的とした天井取り付け専用器具です。
リモコン付ですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。ELPA製のライティングバー用スポットライトを全てお使いいただけます。
クルッと回してカチッとつけられます。
レール上を自由に移動できます。
本品を同じ部屋で複数組使用している場合、チャンネル設定により混信を防止することができます。(4通り設定可能)

アイボリー 付属品リモコン用壁掛けホルダー、木ネジ(大)×3本(バー用)、木ネジ(小)×2本(リモコンホルダー用) 材質 質量(g)リモコン/約32(電池除く)、リモコンホルダー/約12 定格100V5A コード長さ(m)3 本体寸法(mm)635×33×28 本体質量(g)約493 寸法(Φmm)- レール寸法全長63.5cm(レール部50cm) 使用電池単4形乾電池×2個(別売) 電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時) 定格容量(W)500まで 動作距離(m)約5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48828315
2021-01-18
用途:
店舗の演出証明
製造業

取り付けも簡単。電源もコンセントに指すだけで良いのがありがたいけど もう少しケーブルが長いと嬉しいのですが(涙) けっきょく延長コードが必要であった。

1人が参考にしています
対象商品:
48828297
2020-11-02
用途:
ダイニングで使用
不動産業

賃貸マンションのコンクリート天井で使用しました。穴明け不要で良いと思います。

対象商品:
48828297
2019-04-25
用途:
部屋の模様替え
製造業

リモコンの感度良し。照度調整が出来れば尚良かった。取り付けは天井に要ネジ打ち。木ネジが結構長めなので、屋根裏の配線に当たらないように、屋根裏の配線を目視確認した方が安全かも。

3人が参考にしています
対象商品:
48828315
2018-08-30
用途:
リビングと押入れに付けました。
その他業種

電気工事を頼もうか迷っていたのですが、自分でこんなに簡単に取付けできるならもっと早くやればよかったです。安くておしゃれで大満足です。

1人が参考にしています
2016-05-01
用途:
キッチンの照明
運輸・通信業

もう少し サイズの長いものがあればよかったと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする