Vishay ツェナーダイオード

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(2500個) 仕様ダイオード構成:シングル●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:SOD-80●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:9mA●最大ツェナーインピーダンス:15Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:3.7mm●寸法:3.7 x 1.6 x 1.6mm●幅:1.6mm●ツェナーダイオード500 mW、TZM52xxBシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 非常に高い安定性 低い逆電流レベル 許容差: ±5 % AEC-Q101認定 注文コード48833506 品番TZM5244B-GS08
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様・内容量809種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:シングル●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:SOD-80●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:9mA●最大ツェナーインピーダンス:15Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:3.7mm●寸法:3.7 x 1.6 x 1.6mm●幅:1.6mm●ツェナーダイオード500 mW、TZM52xxBシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 非常に高い安定性 低い逆電流レベル 許容差: ±5 % AEC-Q101認定 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする