内容量1リール(250個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:300 mW 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:±5% 、 ピン数:3 、 テスト電流:1 mA, 5 mA 、 最大ツェナーインピーダンス:40Ω 、 最大逆漏れ電流:50nA 、 長さ:3.1mm 、 寸法:3.1 x 1.43 x 1.15mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ツェナーダイオード300 mW、BZX84シリーズ、Vishay Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (BZX84B)、約5 % (BZX84C) 表面実装ケース: SOT-23
注文コード48834005
品番BZX84C16-E3-08