内容量1袋(100個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:500 mW 、 パッケージタイプ:DO-219AC 、 ツェナータイプ:汎用 、 ピン数:2 、 テスト電流:10mA 、 最大逆漏れ電流:200nA 、 長さ:1.9mm 、 寸法:1.9 x 1.3 x 0.6mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ツェナーダイオード500 mW、PLZシリーズ、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductor PLZシリーズのツェナーダイオードは、小型のMicroSMF (SOD-323FL) SMTパッケージで最大出力損失が500 mWとなっています。 これらのプラナーツェナーダイオードは、明確な逆方向ブレークダウン特性と低漏洩電流によって、優れた安定性を発揮します。 これらの製品は、HBM 1500R/100 pF ± 8 kVのESDパルスに耐えます。
注文コード48834066
品番PLZ18C-G3/H