内容量1袋(250個)
仕様標準ツェナー電圧:2.7V●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:SOD-80●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:20mA●最大ツェナーインピーダンス:30Ω●最大逆漏れ電流:75μA●長さ:3.7mm●寸法:3.7 x 1.6 x 1.6mm●幅:1.6mm●ツェナーダイオード500 mW、TZM52xxBシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 非常に高い安定性 低い逆電流レベル 許容差: ±5 % AEC-Q101認定
注文コード48834468
品番TZM5223B-GS08