内容量1リール(1500個)
仕様標準ツェナー電圧:24V 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:DO-213AB 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:25mA 、 最大ツェナーインピーダンス:14Ω 、 最大逆漏れ電流:500nA 、 長さ:5.2mm 、 直径:2.6mm 、 寸法:5.2 x 2.6mm 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 ツェナーダイオード1 W、ZMYシリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用 AEC-Q101認定
注文コード48835037
品番ZMY24-GS08