内容量1袋(250個)
仕様ダイオード構成:シングル●実装タイプ:スルーホール●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:DO-35●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:35Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:3.9mm●直径:1.7mm●寸法:1.7 (Dia.) x 3.9mm●標準電圧温度係数:0.089%/K●ツェナーダイオード500 mW、1N52xxシリーズ、Vishay Semiconductor
注文コード48835229
品番1N5253B-TR