※使用例
ヒガノ
ヒガノの 消火器・消火用品
ヒガノの 消火器スタンド
消化器ボックス置型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
スチール
注文コード
48835245
品番
PFG-004-S1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,450
この商品は
材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン性の高い消火器置台です。
種類
スタンド型
用途
消火器置台
トラスコ品番
412-2828
材質
スチール
幅(mm)
270
質量(kg)
3.6
高さ(mm)
220
奥行(mm)
270
収納本数(本)
消火器:1
注意
※ 消火器は別売りです。