Vishay ツェナーダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 仕様標準ツェナー電圧:3.3V●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:300 mW●パッケージタイプ:SOT-23●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:3●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:95Ω●最大逆漏れ電流:5μA●長さ:3.1mm●寸法:3.1 x 1.43 x 1.05mm●幅:1.43mm●ツェナーダイオード300 mW、BZX84シリーズ、Vishay Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (BZX84B)、約5 % (BZX84C) 表面実装ケース: SOT-23 注文コード48835536 品番BZX84C3V3-E3-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・内容量809種類から選べます 他の種類を見る
仕様標準ツェナー電圧:3.3V●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:300 mW●パッケージタイプ:SOT-23●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:3●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:95Ω●最大逆漏れ電流:5μA●長さ:3.1mm●寸法:3.1 x 1.43 x 1.05mm●幅:1.43mm●ツェナーダイオード300 mW、BZX84シリーズ、Vishay Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (BZX84B)、約5 % (BZX84C) 表面実装ケース: SOT-23 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする