内容量1袋(100個)
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:MiniMELF●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:2%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:90Ω●最大逆漏れ電流:2μA●長さ:3.7mm●寸法:3.7 x 1.6 x 1.6mm●幅:1.6mm●ツェナーダイオード500 mW、TZMシリーズ、Vishay Semiconductor. Vishay製の定格500 mWの表面実装(SMT)ツェナーダイオードは、3.3 → 75 Vの範囲の破壊電圧に対応します。
注文コード48835649
品番TZMB3V3-GS08