内容量1袋(250個)
仕様標準ツェナー電圧:3.6V 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:500 mW 、 パッケージタイプ:MiniMELF 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:90Ω 、 最大逆漏れ電流:2μA 、 長さ:3.7mm 、 寸法:3.7 x 1.6 x 1.6mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ツェナーダイオード500 mW、TZMシリーズ、Vishay Semiconductor. Vishay製の定格500 mWの表面実装(SMT)ツェナーダイオードは、3.3 → 75 Vの範囲の破壊電圧に対応します。
注文コード48835807
品番TZMC3V6-GS08