内容量1袋(250個)
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:DO-35●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:2%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:80Ω●最大逆漏れ電流:2μA●長さ:3.9mm●直径:1.7mm●寸法:1.7 (Dia.) x 3.9mm●標準電圧温度係数:0.12%/K●ツェナーダイオード500 mW、BZX55Bシリーズ、Vishay Semiconductor
注文コード48836087
品番BZX55B30-TR