Vishay ツェナーダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様標準ツェナー電圧:33V●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:1 W●パッケージタイプ:DO-213AB●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:7.5mA●最大ツェナーインピーダンス:45Ω●最大逆漏れ電流:5μA●長さ:5.2mm●直径:2.6mm●寸法:5.2 x 2.6mm●自動車規格:AEC-Q101●AEC-Q101. 車載用ツェナーダイオード1 W、ZM47xxAシリーズ. ZM47xxA シリーズの1 Wシリコン平面ツェナーダイオードは、車載用としてAEC-Q101認定を取得しています。. 定格電力: 1W 許容差: ±5 % パッケージ: DO-213AB (MELF) AEC-Q101認定 RS製品コード < 813-3757') 813-3757/ ZM4728A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、3.3 V < 813-3751') 813-3751/ ZM4730A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、3.9 V < 813-3760') 813-3760/ ZM4731A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、4.3 V < 813-3763') 813-3763/ ZM4732A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、4.7 V < 919-4286') 919-4286/ ZM4732A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、4.7 V (1500個パック) < 813-3767') 813-3767/ ZM4733A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、5.1 V < 813-3776') 813-3776/ ZM4734A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、5.6 V < 813-3779') 813-3779/ ZM4735A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、6.2 V < 813-3773') 813-3773/ ZM4736A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、6.6 V < 813-3782') 813-3782/ ZM4737A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、7.5 V < 813-3785') 813-3785/ ZM4738A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、8.2 V < 813-3789') 813-3789/ ZM4739A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、9.1 V < 813-3798') 813-3798/ ZM4740A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、10 V < 813-3791') 813-3791/ ZM4742A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、12 V < 813-3795') 813-3795/ ZM4743A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、13 V < 710-4051') 710-4051/ ZM4744A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、15 V < 813-3805') 813-3805/ ZM4745A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、16 V < 813-3808') 813-3808/ ZM4747A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、20 V < 813-3802') 813-3802/ ZM4748A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、22 V < 813-3814') 813-3814/ ZM4751A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、30 V < 813-3818') 813-3818/ ZM4752A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、33 V < 813-3827') 813-3827/ ZM4753A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、36 V < 873-1092') 873-1092/ ZM4760A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、68 V 注文コード48836358 品番ZM4752A-GS08
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様・内容量809種類から選べます 他の種類を見る
仕様標準ツェナー電圧:33V●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:1 W●パッケージタイプ:DO-213AB●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:7.5mA●最大ツェナーインピーダンス:45Ω●最大逆漏れ電流:5μA●長さ:5.2mm●直径:2.6mm●寸法:5.2 x 2.6mm●自動車規格:AEC-Q101●AEC-Q101. 車載用ツェナーダイオード1 W、ZM47xxAシリーズ. ZM47xxA シリーズの1 Wシリコン平面ツェナーダイオードは、車載用としてAEC-Q101認定を取得しています。. 定格電力: 1W 許容差: ±5 % パッケージ: DO-213AB (MELF) AEC-Q101認定 RS製品コード < 813-3757') 813-3757/ ZM4728A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、3.3 V < 813-3751') 813-3751/ ZM4730A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、3.9 V < 813-3760') 813-3760/ ZM4731A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、4.3 V < 813-3763') 813-3763/ ZM4732A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、4.7 V < 919-4286') 919-4286/ ZM4732A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、4.7 V (1500個パック) < 813-3767') 813-3767/ ZM4733A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、5.1 V < 813-3776') 813-3776/ ZM4734A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、5.6 V < 813-3779') 813-3779/ ZM4735A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、6.2 V < 813-3773') 813-3773/ ZM4736A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、6.6 V < 813-3782') 813-3782/ ZM4737A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、7.5 V < 813-3785') 813-3785/ ZM4738A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、8.2 V < 813-3789') 813-3789/ ZM4739A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、9.1 V < 813-3798') 813-3798/ ZM4740A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、10 V < 813-3791') 813-3791/ ZM4742A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、12 V < 813-3795') 813-3795/ ZM4743A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、13 V < 710-4051') 710-4051/ ZM4744A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、15 V < 813-3805') 813-3805/ ZM4745A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、16 V < 813-3808') 813-3808/ ZM4747A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、20 V < 813-3802') 813-3802/ ZM4748A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、22 V < 813-3814') 813-3814/ ZM4751A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、30 V < 813-3818') 813-3818/ ZM4752A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、33 V < 813-3827') 813-3827/ ZM4753A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、36 V < 873-1092') 873-1092/ ZM4760A-GS08車載用1 Wツェナーダイオード、68 V RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする