内容量1袋(200個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1.3 W 、 パッケージタイプ:DO-41 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:2% 、 ピン数:2 、 テスト電流:6mA 、 最大ツェナーインピーダンス:50Ω 、 最大逆漏れ電流:500nA 、 長さ:4.1mm 、 直径:2.6mm 、 寸法:2.6 (Dia.) x 4.1mm 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用
注文コード48837514
品番BZX85B43-TR