VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay ツェナーダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:DO-213AB 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:±5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:49mA 、 最大ツェナーインピーダンス:7Ω 、 最大逆漏れ電流:10μA 、 直径:2.6mm 、 寸法:2.6 Dia. x 5.2mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
注文コード
48837679
品番
ZM4733A-GS18
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
この商品は
仕様・内容量
が
809
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:DO-213AB 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:±5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:49mA 、 最大ツェナーインピーダンス:7Ω 、 最大逆漏れ電流:10μA 、 直径:2.6mm 、 寸法:2.6 Dia. x 5.2mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応