内容量1袋(25個)
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:1000 mW●パッケージタイプ:MELF●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:6%●ピン数:2●テスト電流:100mA●最大ツェナーインピーダンス:5Ω●長さ:5.2mm●寸法:5.2 x 2.6 x 2.6mm●幅:2.6mm●ツェナーダイオード1 W、ZMYシリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用 AEC-Q101認定
注文コード48837688
品番ZMY5V1-GS08