Vishay ツェナーダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:スルーホール 、 最大パワー消費:1300 mW 、 パッケージタイプ:DO-41 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:6% 、 ピン数:2 、 テスト電流:35mA 、 最大ツェナーインピーダンス:3.5Ω 、 最大逆漏れ電流:1μA 、 長さ:4.1mm 、 寸法:4.1 x 2.6 x 2.6mm 、 標準電圧温度係数:0.0375%/℃ 、 ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用 注文コード48838695 品番BZX85C6V8-TAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量809種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:スルーホール 、 最大パワー消費:1300 mW 、 パッケージタイプ:DO-41 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:6% 、 ピン数:2 、 テスト電流:35mA 、 最大ツェナーインピーダンス:3.5Ω 、 最大逆漏れ電流:1μA 、 長さ:4.1mm 、 寸法:4.1 x 2.6 x 2.6mm 、 標準電圧温度係数:0.0375%/℃ 、 ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする