内容量1袋(200個)
仕様標準ツェナー電圧:6.8V 、 実装タイプ:スルーホール 、 最大パワー消費:1.3 W 、 パッケージタイプ:DO-41 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:6% 、 ピン数:2 、 テスト電流:35mA 、 最大ツェナーインピーダンス:3.5Ω 、 最大逆漏れ電流:1μA 、 長さ:4.1mm 、 直径:2.6mm 、 寸法:2.6 (Dia.) x 4.1mm 、 標準電圧温度係数:0.06%/℃ 、 ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用
注文コード48838704
品番BZX85C6V8-TR