内容量1袋(250個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:500 mW 、 パッケージタイプ:SOD-80 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:0.05mA 、 最大逆漏れ電流:10μA 、 長さ:3.7mm 、 寸法:3.7 x 1.6 x 1.6mm 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 ツェナーダイオード500 mW、TZS46xx → TZS47xxシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード ツェナー電圧仕様50 μA 10 μA → 100 μAの最大デルタVZ 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定
注文コード48838826
品番TZS4692-GS08