画像準備中

Vishay ツェナーダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(1800個) 仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:SMA 、 ツェナー電圧許容性:10% 、 ピン数:2 、 テスト電流:28mA 、 最大ツェナーインピーダンス:5Ω 、 最大逆漏れ電流:10μA 、 長さ:4.5mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ツェナーダイオード1 W、SML47xxシリーズ、Vishay Semiconductor 注文コード48840104 品番SML4739-E3/61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕様・内容量809種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:SMA 、 ツェナー電圧許容性:10% 、 ピン数:2 、 テスト電流:28mA 、 最大ツェナーインピーダンス:5Ω 、 最大逆漏れ電流:10μA 、 長さ:4.5mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ツェナーダイオード1 W、SML47xxシリーズ、Vishay Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする