Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-247AC●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.25V●長さ:15.9mm●幅:5.3mm●高さ:20.3mm●ピーク逆回復時間:180ns●寸法:20.3 x 15.9 x 5.3mm●高速回復整流器(20 A超)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。 注文コード48843114 品番VS-40EPF02-M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など90種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-247AC●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.25V●長さ:15.9mm●幅:5.3mm●高さ:20.3mm●ピーク逆回復時間:180ns●寸法:20.3 x 15.9 x 5.3mm●高速回復整流器(20 A超)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする