498613 Nラインマーカー209R Richell(リッチェル) 48854434 498613 Nラインマーカー209R Richell(リッチェル) 48854434 498613 Nラインマーカー209R Richell(リッチェル) 48854434

Nラインマーカー209R

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48854434 品番498613
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

分割施工なので駐車中の車両があっても簡単に施工できます。視認性の高いカラーです。耐久性に優れ、従来の白線のように塗り替える必要がありません。また、塗装ラインのような大掛かりな機材も必要ありません。夜間も視認しやすい反射プレート付です。

用途駐車場の区画整理 トラスコ品番412-7803 材質合成ゴム、再生ゴム 高さ(mm)13 質量(g)250 奥行(mm)90 間口(mm)200 取付穴径5mm 耐荷重10t以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48854434
2024-02-26
用途:
家庭内個人使用
卸売・小売業

自宅の駐車場に、使っています。視認性も良く、良いと思います。

対象商品:
48854434
2023-09-14
用途:
駐車場
西宮市役所 様 (その他業種)

入庫時に衝突を避ける目印です。
ちょっとだけ気にしてくれればね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする