TF-100PR つづりひも セル先 黒 PLUS(プラス)[文具] 48856044

 

TF-100PR つづりひも セル先 黒 PLUS(プラス)[文具] 48856044
TF-100PR つづりひも セル先 黒 PLUS(プラス)[文具] 48856044
TF-100PR つづりひも セル先 黒 PLUS(プラス)[文具] 48856044
TF-100PR つづりひも セル先 黒 PLUS(プラス)[文具] 48856044
TF-100PR つづりひも セル先 黒 PLUS(プラス)[文具] 48856044
TF-100PR つづりひも セル先 黒 PLUS(プラス)[文具] 48856044
TF-100PR つづりひも セル先 黒 PLUS(プラス)[文具] 48856044

つづりひも セル先 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100本)
内容量1袋(100本)注文コード48856044品番TF-100PR
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

オフィスで大活躍、かさばる帳簿や書類を束ねるために使う「つづりひも」
結びをほどけば何度でも使えるので、後から書類を追加することもできます。
書類の大量保管や書類整理など、書類をとじる時に便利です。
セル先タイプなので、つづり直すことが多い書類を綴る際に便利に使えます。
45cm
セル先タイプ
93%PETボトル再生繊維32本織

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(mm)450質量(g)94先端形状セル先材質PET再生繊維32本織トラスコ品番407-8039グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする