MZE-10A MZE型ボールバルブ(600型・黄銅) KITZ(キッツ) 48864347 MZE-10A MZE型ボールバルブ(600型・黄銅) KITZ(キッツ) 48864347

MZE型ボールバルブ(600型・黄銅)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48864347 品番 MZE-10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 用途水・油・ガスの設備配管用。(可燃性ガス・毒性ガスは不可) トラスコ品番411-0200 形状ストレート 全長(mm)42 質量(kg)0.11 高さ(mm)37 材質(本体)黄銅(C377BE)+Niメッキ 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の静流水) 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)70 使用流体 ハンドル形状レバー式 クラス600型 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする