KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
MZE型ボールバルブ(600型・黄銅)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48864365
品番
MZE-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
用途
水・油・ガスの設備配管用。(可燃性ガス・毒性ガスは不可)
トラスコ品番
411-0226
形状
ストレート
全長(mm)
60
質量(kg)
0.25
高さ(mm)
43
材質(本体)
黄銅(C377BE)+Niメッキ
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の静流水)
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
80
使用流体
水
ハンドル形状
レバー式
クラス
600型
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材