サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R) XS 突切り加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
被削材
PMNS
注文コード
48866185
品番
MACL 3 100-T 1025
参考基準価格(税別)
¥28,250
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・被削材・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
仕様
コロカットXS用コーティング超硬チップ・小物部品加工用
トラスコ品番
606-9703
被削材
PMNS
勝手
左
最大切込深さ(mm)
6.3
切削幅(mm)
1
コーティング
TIALN+TIN
チップ厚さ(mm)
3.175
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
寸法la(mm)
1
チップサイズ
3
切刃数
2
寸法re(mm)
0.05
最大加工径(Φmm)
12