ダブルクリップ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 48871191 品番 DB-1-BK
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

本体黒染め加工でサビにくい仕様のクリップです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ クリップ幅(mm)30 綴じ枚数80枚 質量(g)91 用途書類整理にピッタリのかさばらないクリップです。 トラスコ品番409-1698 ブラック 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48871191
2023-09-04
用途:
書類の取り纏め
卸売・小売業

非常に丈夫で使いやすいです。価格の割に品質も良く、満足しています。

対象商品:
48871173
2022-04-18
用途:
沢山の書類を 止める
自動車・二輪車・自転車関連業

ダブルクリップの大を 探していました、中々無くて困っていました
数個でも 購入できたので 満足しています

対象商品:
48871173
2020-04-13
用途:
レシートの保管

幅50mmを購入しました。レシート等の保管に使用。開くときにかなり力が必要ですが便利に使用しています。

対象商品:
48871225
2019-02-07
用途:
書類の一時的なファイリング

10枚程度ならゼムクリップで、20枚以上ならばダブルクリップで、と書類をまとめるときに大体の目安にしています。
ただ、20枚程度だと、クリップするには微妙な厚さ。
クリップ自体の厚さが邪魔になることも多いです。
でも、けっこうその微妙な厚さの書類をまとめることが多くて、このサイズのクリップがあると大助かりです。
同じような小さ目ダブルクリップの中では、今までで一番使いやすいです。

対象商品:
48871191
2018-08-09
用途:
事務用

書類の整理には必需品です。あわせて別サイズのクリップも購入します。

対象商品:
48871173
2015-10-05
用途:
ダンボール迷路のジョイントパーツとして。
教育・研究機関

大きなクリップを探していて、安価で購入できて良かったです。

対象商品:
48871173
2014-01-27
用途:
50年記念史 制作途上の年代別史料のファイリング
日本ステージ株式会社 様

小さいクリップを使用している場合はさほど感じないが、100枚クラスの大きなクリップになると閉じた時の奥行(掴みシロ)が大きくなる為に、製本式に閉じた場合、見開き状態で維持し難い、閉じた奥側は重なりすぎて読めない。当然の事にはなるのだが、クリップの巾が広いもの(とじ数の多いもの)でも奥行の短いものが出来ないかなと思うときがある。

大きなクリップになると使用する時(クリップを開く時)に強い力が必要となり女性等では扱い難い。当然の事ではあるが大きなクリップには大きな力が入る。150枚可能なクリップで30枚をクリップする事はまれであるので、クリップのはたらきシロ(現状の使用前の隙間は0oで綴じるのに20o開くとした場合:20o) のみを考え、マンマの状態の隙間を0oではなく例えば10oあいた状態から始まれば,少しでも力が少なくてすむのではないかと思います。無論クリップ後の保持力は問題あるだろうが!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする