※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強靭鋼用ドリル(ショート・外部給油)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48872564 品番 OHDS-0040
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。剛性があり長寿命なショートタイプです。

ドリル径(Φmm)4 溝長(mm)20 全長(mm)57 シャンク径(Φmm)4 用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 トラスコ品番421-2703 材質超硬合金(K10) 表面処理ODコーティング 加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする