画像準備中

Vishay 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様最大連続 順方向電流:1.5A●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:1000V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.6V●長さ:4.5mm●幅:2.79mm●高さ:2.09mm●ピーク逆回復時間:120ns●ピーク逆電流:1μA●高速回復整流器(1.4 A → 20 A)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。 注文コード48880449 品番BYG21M-E3/TR3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量369種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大連続 順方向電流:1.5A●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:1000V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.6V●長さ:4.5mm●幅:2.79mm●高さ:2.09mm●ピーク逆回復時間:120ns●ピーク逆電流:1μA●高速回復整流器(1.4 A → 20 A)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48880449 BYG21M-E3/TR3 09222267 BYG21M-E3/TR Vishay 整流ダイオード VISHAY Vishay 整流ダイオード VISHAY 1袋(25個) 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする