内容量1セット(5500個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:50V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:DO-41 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.2V 、 長さ:5.2mm 、 ピーク逆回復時間:200ns 、 直径:2.7mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流
注文コード48882138
品番1N4933GP-E3/73