Vishay 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 仕様ダイオード構成:シングル 1チップ当たりのエレメント数:1 ピーク逆繰返し電圧:600V 実装タイプ:スルーホール パッケージタイプ:DO-204AL ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション ピン数:2 最大順方向降下電圧:1.1V 長さ:5.2mm 直径:2.7mm ピーク非繰返し順方向サージ電流:30A Vishay 1N4001-1N4007 General Purpose Plastic Rectifiers. The Vishay 1N4001 to 1N4007 range of 1A rectifier diodes are designed for general purpose applications. They come in plastic DO-204AL (DO-41) package with 25.4mm tin-plated leads. Features: Low forward voltage drop Low leakage current High forward surge capability What is it used for? The 1N4001 to 1N4007 series are ideal for rectification of power supplies, inverters, converters and freewheeling diodes application. They are designed for general purpose applications so there are many possibilities. What is the operating junction temperature? -50℃ to +150℃ Versions Available (with repetiTUVe peak reverse voltages): 1N4001 50V 1N4002 100V 1N4003 200V 1N4004 400V 1N4005 600V 1N4006 800V 1N4007 1000V 注文コード48882235 品番1N4005E-E3/54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様・内容量369種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:シングル 1チップ当たりのエレメント数:1 ピーク逆繰返し電圧:600V 実装タイプ:スルーホール パッケージタイプ:DO-204AL ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション ピン数:2 最大順方向降下電圧:1.1V 長さ:5.2mm 直径:2.7mm ピーク非繰返し順方向サージ電流:30A Vishay 1N4001-1N4007 General Purpose Plastic Rectifiers. The Vishay 1N4001 to 1N4007 range of 1A rectifier diodes are designed for general purpose applications. They come in plastic DO-204AL (DO-41) package with 25.4mm tin-plated leads. Features: Low forward voltage drop Low leakage current High forward surge capability What is it used for? The 1N4001 to 1N4007 series are ideal for rectification of power supplies, inverters, converters and freewheeling diodes application. They are designed for general purpose applications so there are many possibilities. What is the operating junction temperature? -50℃ to +150℃ Versions Available (with repetiTUVe peak reverse voltages): 1N4001 50V 1N4002 100V 1N4003 200V 1N4004 400V 1N4005 600V 1N4006 800V 1N4007 1000V RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする