内容量1袋(100個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-219AB 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.05V 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.9mm 、 高さ:1.08mm 、 ピーク逆回復時間:780ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 標準回復整流器、1 A、450 V超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
注文コード48882314
品番SE10FJ-M3/H