内容量1リール(5500個)
仕様最大連続 順方向電流:1A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:800V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:DO-204AL 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.2V 、 長さ:5.2mm 、 ピーク逆回復時間:3μs 、 直径:2.7mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 標準回復整流器、1 A、450 V超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
注文コード48882357
品番GP10K-E3/54