内容量1袋(50個)
仕様最大連続 順方向電流:1A●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:800V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214BA●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.3V●長さ:4.75mm●幅:2.9mm●高さ:2.85mm●ピーク逆回復時間:500ns●ピーク逆電流:100μA●高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流
注文コード48882418
品番RGF1K-E3/67A