VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:50V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-123 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1V 、 長さ:2.85mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.25mm 、 ピーク逆回復時間:4ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 小信号スイッチングダイオード、Vishay Semiconductor
注文コード
48882479
品番
1N4150W-E3-08
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
369
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:50V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-123 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1V 、 長さ:2.85mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.25mm 、 ピーク逆回復時間:4ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 小信号スイッチングダイオード、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応