P600B-E3/54 Vishay 整流ダイオード VISHAY 48882506

Vishay 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(800個) 仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:P600 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.3V 、 高さ:9.1mm 、 ピーク逆回復時間:2.5μs 、 直径:9.1mm 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:400A 、 Vishay P600A-P600M General Purpose Plastic Rectifiers. The Vishay P600x are a series of general purpose plastic rectifiers in a P600 epoxy package. They are designed for general purpose rectification of power supplies, inverters, converters and freewheeling diodes. Features: Low voltage drop Low leakage current High forward current and surge capabilities What is the operating junction temperature? -50℃ to +150℃ Versions Available: P600A - 50V P600B - 100V P600D - 200V P600G - 400V P600J - 600V P600K - 800V P600M - 1000V 注文コード48882506 品番P600B-E3/54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量369種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:P600 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.3V 、 高さ:9.1mm 、 ピーク逆回復時間:2.5μs 、 直径:9.1mm 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:400A 、 Vishay P600A-P600M General Purpose Plastic Rectifiers. The Vishay P600x are a series of general purpose plastic rectifiers in a P600 epoxy package. They are designed for general purpose rectification of power supplies, inverters, converters and freewheeling diodes. Features: Low voltage drop Low leakage current High forward current and surge capabilities What is the operating junction temperature? -50℃ to +150℃ Versions Available: P600A - 50V P600B - 100V P600D - 200V P600G - 400V P600J - 600V P600K - 800V P600M - 1000V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする