SE20FG-M3/H Vishay 整流ダイオード VISHAY 48882716

Vishay 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様最大連続 順方向電流:2A●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:400V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-219AB●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.1V●長さ:2.9mm●幅:1.9mm●高さ:1.08mm●ピーク逆回復時間:920ns●ピーク逆電流:100μA●標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。 注文コード48882716 品番SE20FG-M3/H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量369種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大連続 順方向電流:2A●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:400V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-219AB●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.1V●長さ:2.9mm●幅:1.9mm●高さ:1.08mm●ピーク逆回復時間:920ns●ピーク逆電流:100μA●標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする