内容量1袋(100個)
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-219AB●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.1V●長さ:2.9mm●幅:1.9mm●高さ:1.08mm●ピーク逆回復時間:920ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:35A●標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
注文コード48882786
品番SE20FJ-M3/H