内容量1リール(1400個)
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:100V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:DO-201AD●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.1V●長さ:9.5mm●幅:5.3mm●高さ:5.3mm●ピーク逆回復時間:20ns●ピーク逆電流:5μA●超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。
注文コード48882813
品番SBYV28-100-E3