Vishay 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:DO-201AD 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1V 、 長さ:9.5mm 、 幅:5.3mm 、 高さ:5.3mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 Vishay 1N5400-1N5408 General Purpose Plastic Rectifiers. From Vishay, 1N5400-1N5408 are a range of general purpose rectifiers. With a moulded epoxy body, this range of rectifiers have a DO-201AD package size. Features and Benefits:. Capable of managing high forward surges. Low forward voltage drop. Low leakage current. Solder dip at +245 ℃ for a maximum of 10 seconds. Flame retardant to UL94 V-O. > 500 ns standard recovery. Wide operating temperature range of -50 ℃ to +150 ℃. Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002 and JESD 22-B102. A coloured band indicates the cathode end. Product applications:. 1N5400-1N5408 rectifiers are ideal for general purpose rectification in converters, inverters, freewheeling diodes and power supplies. 注文コード48882969 品番1N5401G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様・内容量369種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:DO-201AD 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1V 、 長さ:9.5mm 、 幅:5.3mm 、 高さ:5.3mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 Vishay 1N5400-1N5408 General Purpose Plastic Rectifiers. From Vishay, 1N5400-1N5408 are a range of general purpose rectifiers. With a moulded epoxy body, this range of rectifiers have a DO-201AD package size. Features and Benefits:. Capable of managing high forward surges. Low forward voltage drop. Low leakage current. Solder dip at +245 ℃ for a maximum of 10 seconds. Flame retardant to UL94 V-O. > 500 ns standard recovery. Wide operating temperature range of -50 ℃ to +150 ℃. Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002 and JESD 22-B102. A coloured band indicates the cathode end. Product applications:. 1N5400-1N5408 rectifiers are ideal for general purpose rectification in converters, inverters, freewheeling diodes and power supplies. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする