内容量1袋(20個)
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214AB (SMC)●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:900mV●長さ:7.11mm●幅:6.22mm●高さ:2.42mm●ピーク逆回復時間:20ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:100A●超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。
注文コード48883039
品番ES3D-E3/9AT